pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH277240 Staffa per piatto con piastra Fe/tZn per Td 6-10/Pt...11mm distanza parete 15mm - 277240

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022577

Codice prodotto

DEH277240

Cod. produttore

277240

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Staffa per conduttore piatto con piastra di pressione (vite M8), per la posa di conduttore piatto fino a 11 mm e conduttore tondo 6-10 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione con distanza parete di 15 mm.