DEHN ITALIA SPA - DEH277230 STAFFA PORTA PIATTO CON PIASTRA FE/TZN - 277230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Distanza parete - 11...11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364110984
Codice prodotto
DEH277230
Cod. produttore
277230
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Distanza parete:
11...11 mm
Staffa per conduttore piatto con piastra di pressione (vite M8), per la posa di conduttore piatto fino a 11 mm e conduttore tondo 6-10 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione con distanza parete di 11 mm.


