pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH276016 ZOCCOLO IN PA, GRIGIO H 10MM D 35MM - 276016

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Base

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364123373

Codice prodotto

DEH276016

Cod. produttore

276016

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Base

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Zoccolo in materiale plastico come elemento intermedio per staffe portafilo con fissaggio a scatto (DEHNgrip) e staffe portaasta (DEHNhold). Esecuzione in materiale plastico, stabilizzato ai raggi UV.