DEHN ITALIA SPA - DEH275339 STAFFA PORTAFILO PER COND. HVI D 27- - 275339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364223332
Codice prodotto
DEH275339
Cod. produttore
275339
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Acciaio inossidabile 304 (A2)


