DEHN ITALIA SPA - DEH275252 STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURE HVI-/CUI - 275252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364155626
Codice prodotto
DEH275252
Cod. produttore
275252
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Plastica
Distanza parete:
14...14 mm
Altezza d'installazione supporto linee:
14 mm


