DEHN ITALIA SPA - DEH275250 STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURE HVI-/CUI - 275250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364155602
Codice prodotto
DEH275250
Cod. produttore
275250
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto:
Foro con filettatura M
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Dimensione della filettatura metrica:
8
Altezza d'installazione supporto linee:
14 mm


