DEHN ITALIA SPA - DEH275229 STAFFA PORTAFILO PER CONDUTTURA HVI - 275229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364102040
Codice prodotto
DEH275229
Cod. produttore
275229
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Dimensione della filettatura metrica:
6
Altezza d'installazione supporto linee:
10 mm


