pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275225 Staffa portafilo PA grigio per conduttura HVI D 23mm con rivestimento D 30mm e IG M8 - 275225

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH275225 Staffa portafilo PA grigio per conduttura HVI D 23mm con rivestimento D 30mm e IG M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Plastica

  • Materiale della base di fissaggio - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364103467

Codice prodotto

DEH275225

Cod. produttore

275225

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Plastica

Materiale della base di fissaggio:

Plastica

Dimensione filettatura, metrica:

8

Altezza d\'installazione supporto linee:

19 mm

Staffa portafilo per conduttura HVI (grigio), con cavallotto a due viti. Esecuzione in plastica, per il fissaggio a parete.