pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275030 STAFFA PORTAF.CON CAVALLOTTO INOX XTD16 - 275030

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH275030 STAFFA PORTAF.CON CAVALLOTTO INOX XTD16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Materiale del supporto:

Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Materiale del bloccaggio:

Acciaio zincato

Materiale della base:

Pressofusione di zinco

Dimensione della filettatura metrica:

8

Altezza d'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo con cavallotto con fessura e rondella di copertura per il fissaggio di conduttori piatti, posa fisa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.