DEHN ITALIA SPA - DEH274167 STAFFA PORTAFILO INOX/RAMATO X TD8-10MM - 274167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (V2A) ramato
Tipo di fissaggio supporto - Con tassello
Materiale della base - Plastica
Distanza parete - 30...30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128200
Codice prodotto
DEH274167
Cod. produttore
274167
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (V2A) ramato
Tipo di fissaggio supporto:
Con tassello
Materiale della base:
Plastica
Distanza parete:
30...30 mm
Altezza d'installazione supporto linee:
20 mm


