DEHN ITALIA SPA - DEH274160 STAFFA PORTAFILO DEHNHOLD PER TD 8-10 MM - 274160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto - Con tassello
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364123380
Codice prodotto
DEH274160
Cod. produttore
274160
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto:
Con tassello
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Plastica
Dimensione della filettatura metrica:
8
Altezza d'installazione supporto linee:
30 mm


