DEHN ITALIA SPA - DEH273741 Staffa portaasta con cavalotto in Zama p er Td 7-10mm Fe/tZn con tassello 180mm - 273741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio - Zinco pressofuso
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096721
Codice prodotto
DEH273741
Cod. produttore
273741
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




