DEHN ITALIA SPA - DEH273740 STAFFA PORTAFILO PER PARETI ISOL. TERMIC - 273740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco
Tipo di fissaggio supporto - Con tassello
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096714
Codice prodotto
DEH273740
Cod. produttore
273740
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco
Tipo di fissaggio supporto:
Con tassello
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Materiale del bloccaggio:
Acciaio zincato
Materiale della base:
Pressofusione di zinco
Altezza d'installazione supporto linee:
20 mm


