DEHN ITALIA SPA - DEH253025 GRAFFA PORTAFILO PETR STAFFA FB - 253025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364053984
Codice prodotto
DEH253025
Cod. produttore
253025
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattatore
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Adattatore per il fissaggio a scatto di conduttori tondi sulla staffa portafilo per tetti tipo FB e KF, per ulterirore fissaggio della staffa al conduttore in caso di tetti inclinati. Esecuzione con posa fissa del conduttore.




