pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH253023 ADATTATORE PER PIATTO TD 10MM - 253023

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022249

Codice prodotto

DEH253023

Cod. produttore

253023

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Adattatore

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Adattatore per conduttori tondi per il fissaggio a scatto sulla staffa portafilo per tetti per FB e KF, per conduttori tondi 10 mm. Esecuzione con posa libera del conduttore.