DEHN ITALIA SPA - DEH250001 STAFFA PORTAFILO DEHNFIX INOX P- GRIGIA - 250001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (V2A)/plastica
Tipo di fissaggio supporto - Con tassello
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364023888
Codice prodotto
DEH250001
Cod. produttore
250001
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (V2A)/plastica
Tipo di fissaggio supporto:
Con tassello
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Plastica


