DEHN ITALIA SPA - DEH250000 STAFFA PORTAFILO DEHNFIX FE/TZN P-GRIGIA - 250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo/plastica
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato
Materiale della base - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364023871
Codice prodotto
DEH250000
Cod. produttore
250000
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo/plastica
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Materiale del bloccaggio:
Acciaio zincato
Materiale della base:
Plastica


