DEHN ITALIA SPA - DEH207109 STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOXPER TD 8MM - 207109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto - Con tassello
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364085800
Codice prodotto
DEH207109
Cod. produttore
207109
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto:
Con tassello
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Plastica


