DEHN ITALIA SPA - DEH204027 STAFFA PORTAFILO DEHNSNAP PLASTICA MARR. - 204027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M
Materiale del bloccaggio - Plastica
Materiale della base - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364018969
Codice prodotto
DEH204027
Cod. produttore
204027
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a clip
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio supporto:
Foro con filettatura M
Materiale del bloccaggio:
Plastica
Materiale della base:
Plastica
Dimensione della filettatura metrica:
6


