DEHN ITALIA SPA - DEH202000 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKFE/TZN - 202000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019881
Codice prodotto
DEH202000
Cod. produttore
202000
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Materiale del bloccaggio:
Acciaio zincato
Staffa portafilo DEHNQUICK per la posa di conduttori tondi p.es. sotto intonaco oppure sulla parete (sotto l'isolamento termico a cappotto). Esecuzione con foro 8,5 mm.


