DEHN ITALIA SPA - DEH200601 TASSELLI PER PIASTRE ISOLANTI L 85MM PA - 200601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tasselli per lastre in schiumma rigida
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098237
Codice prodotto
DEH200601
Cod. produttore
200601
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tasselli per lastre in schiumma rigida
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Tassello per piastra in materiale espanso per il fisssaggio di staffa portafilo, staffa per conduttrore piatto e portaasta su pareti con isolamento termico. Fissaggio con star drive (TX40) e montaggio con viti per legno D4,5 mm. Esecuzione lunga.


