pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH200600 Tasselli per piastre isolanti L 50mm PA per viti D 4,5mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH200600 Tasselli per piastre isolanti L 50mm PA per viti D 4,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tasselli per pannelli in schiuma rigida

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364098220

Codice prodotto

DEH200600

Cod. produttore

200600

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Tasselli per pannelli in schiuma rigida

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tassello per piastra in materiale espanso per il fisssaggio di staffa portafilo, staffa per conduttrore piatto e portaasta su pareti con isolamento termico. Fissaggio con star drive (TX40) e montaggio con viti per legno D4,5 mm. Esecuzione corta.