DEHN ITALIA SPA - DEH200087 STAFFA PORTAFILO PER TD6-8MM INOX GAL CU - 200087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (V2A) ramato
Tipo di fissaggio supporto - Tubo pluviale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364082342
Codice prodotto
DEH200087
Cod. produttore
200087
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (V2A) ramato
Tipo di fissaggio supporto:
Tubo pluviale
Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PPS con vite perpetua e nervatura, posa fissa del conduttore.


