DEHN ITALIA SPA - DEH200067 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM CU - 200067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio supporto - Tubo pluviale
Zona di serraggio tubo - 80...120 mm
Confezione
1 PZ
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio supporto:
Tubo pluviale
Zona di serraggio tubo:
80...120 mm
Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PS senza vite, con stampigliature per pinza, posa fissa del conduttore.




