DEHN ITALIA SPA - DEH200029 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM INOX - 200029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto - Tubo pluviale
Dimensione della filettatura metrica - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4013364031265
Codice prodotto
DEH200029
Cod. produttore
200029
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio supporto:
Tubo pluviale
Dimensione della filettatura metrica:
8


