pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH200027 Staffa portafilo per Td 6-8mm Cu/bronzo per pluviali D50-150mm - 200027

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Rame

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364031258

Codice prodotto

DEH200027

Cod. produttore

200027

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Rame

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Tipo di fissaggio del supporto:

Su grondaia

Dimensione filettatura, metrica:

8

Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PV regolabile, con vite di serraggio M8, posa fissa del conduttore.