pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106316 ANGOLARE DI FISSAGGIO 90 GRADI INOX - 106316

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106316 ANGOLARE DI FISSAGGIO 90 GRADI INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Materiale di montaggio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096844

Codice prodotto

DEH106316

Cod. produttore

106316

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Materiale di montaggio

Protezione della superficie:

Non trattato

Angolare di fissaggio per spigoli, con perno di fissaggio per distanziatore (D16 mm), p.es. per il montaggio agli spigoli