DEHN ITALIA SPA - DEH106128 Staffa portafilo in INOX Td 7-10mm con b occola di fissaggio in zama D 16mm - 106128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio - Zinco pressofuso
Confezione
1 PZ
EAN
4013364123731
Codice prodotto
DEH106128
Cod. produttore
106128
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso


