pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106126 BOCCOLA DI FISSAGGIO CON VITE FISSAGGIO - 106126

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106126 BOCCOLA DI FISSAGGIO CON VITE FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore

  • Materiale - Zinco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364093324

Codice prodotto

DEH106126

Cod. produttore

106126

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Adattatore

Materiale:

Zinco

Protezione della superficie:

Non trattato

Boccola per il fissaggio variabile di staffe portafilo e portaaste all'asta distanziatore (D16 mm), con filetto interno M8.