DEHN ITALIA SPA - DEH105362 FASCETTA DI FISSAGGIO PER TUBI D 50MM - 105362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Diametro - 50...300 mm
Numero di cavi/tubi - 1
Distanza dalla parete - sì
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Confezione
1 PZ
EAN
4013364110496
Codice prodotto
DEH105362
Cod. produttore
105362
Produttore
DEH
Diametro nominale:
50 mm
Diametro:
50...300 mm
Numero di cavi/tubi:
1
Distanza dalla parete:
sì
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato


