DEHN ITALIA SPA - DEH105345 STAFFA VARIABILE IN FE/TZN PER PALI D60 - 105345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Distanziale
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364110489
Codice prodotto
DEH105345
Cod. produttore
105345
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Distanziale
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Staffa variabile per pali di captazione con conduttura HVI. Per ogni palo sono da montare tre staffe. Esecuzione per pali di captazione D60 mm, con campo di serraggio regolabile da 250-350 mm.


