pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105333 TUBO PORTANTE D 50MM L 4700MM PRFV/AL - 105333

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tubo di supporto

  • Materiale - Alluminio/plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364152526

Codice prodotto

DEH105333

Cod. produttore

105333

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tubo di supporto

Materiale:

Alluminio/plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI long, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con la punta di captazione (D22 / 16 / 10 mm, lunghezz 2500 mm) in Al.