DEHN ITALIA SPA - DEH105331 TUBO PORTANTE D 50MM L 3200MM PRFV/AL - 105331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tubo di supporto
Materiale - Alluminio/plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152502
Codice prodotto
DEH105331
Cod. produttore
105331
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tubo di supporto
Materiale:
Alluminio/plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI long, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con la punta di captazione (D22 / 16 / 10mm, lunghezza 2500 mm) in Al.




