pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957851020 SG2-S4-090-PP-E H=900 LINEAR EDM - 957851020

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893058071

Codice prodotto

DTG957851020

Cod. produttore

957851020

Produttore

MMD

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 1

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

41.2 mm

Lunghezza del sensore:

1064 mm

Capacità di rilevazione per provini:

315 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0.5 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione muting:

no

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

16 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

315 mm

Risoluzione ridotta:

no

Portata del campo di protezione:

50 m

Altezza campo di protezione:

915 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

VERSIONE BASE: prodotto ideale per tutte le applicazioni dove non è richiesta la funzione di Muting, ma funzioni quali ED M e riarmo MAN UALE/ AUTO MAT ICO selezionabili sono requisiti fondamentali.