PHOENIX CONTACT - PHC1932708 FFKDSA1/H1-5,08-12 MORSETTO DA C.S. - 1932708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16.15 mm
Numero di collegamenti elettrici - 12
Numero di piani - 1
Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 0°/180° (orizzontale)
Confezione
50 PZ
EAN
4017918861278
Codice prodotto
PHC1932708
Cod. produttore
1932708
Produttore
PHC
Altezza:
16.15 mm
Numero di collegamenti elettrici:
12
Numero di piani:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
15 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...0.75 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.3 mm
Lunghezza del pin:
3.4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di banderuolatura:
Senza


