pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030913 IPC-HDW5541T-ZE-S3: TELECAMERA EYEBALL I - M-0030913

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030913 IPC-HDW5541T-ZE-S3: TELECAMERA EYEBALL I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172587497

Codice prodotto

DUHM-0030913

Cod. produttore

M-0030913

Produttore

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.0009 Lux ?1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5 W