pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030908 IPC-HFW5442E-ZE-S3: TELECAMERA BULLET IP - M-0030908

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030908 IPC-HFW5442E-ZE-S3: TELECAMERA BULLET IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172587251

Codice prodotto

DUHM-0030908

Cod. produttore

M-0030908

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.8, luminosita 0.0007 lux ?1.8 (0 con IR On), portataIR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, peoplecounting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W