DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015447 SD3A205-GNP-PV: SPEED DOME IP AI WIZSENS - M-0015447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923169700175
Codice prodotto
DUHM-0015447
Cod. produttore
M-0015447
Produttore
DUH
Speed dome IP AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355? / TILT -15?~90?, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm ? 1.8~3.3), luminosita 0.002 Lux ?1.8, ICR, portata IR 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso


