pagina iniziale

CROUZET - CRO99793710 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHMDR, 24 - 99793710

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO99793710 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHMDR, 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 50 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Guida DIN

  • Adatto per installazione in serie -

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031200

Codice prodotto

CRO99793710

Cod. produttore

99793710

Produttore

CRO

Frequenza della tensione d'ingresso:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Guida DIN

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Numero moduli DIN:

2

Equipaggio di misura:

Analogico

Numero di caratteri:

7

Con funzione reset:

no

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (3,5mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, colore sfondo bianco con cifre nere per decimali , Grado di protezione IP 65 , temperatura ambiente in utilizzo: -10...+70, massima sezione deiconduttori collegabili: 2.5 mm². Peso 60 g.