pagina iniziale

CROUZET - CRO99777820 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X - 99777820

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO99777820 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031170

Codice prodotto

CRO99777820

Cod. produttore

99777820

Produttore

CRO

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Equipaggio di misura:

Analogico

Numero di caratteri:

67

Con funzione reset:

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.