CROUZET - CRO99777714 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X - 99777714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza tensione di ingresso - 60 Hz
Modello - Montaggio a pannello
Tipo di tensione - AC
Numero di cifre - 6
Con funzione reset - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071031149
Codice prodotto
CRO99777714
Cod. produttore
99777714
Produttore
CRO
Frequenza tensione di ingresso:
60 Hz
Modello:
Montaggio a pannello
Tipo di tensione:
AC
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Analogico
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.