pagina iniziale

CROUZET - CRO99776924 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X - 99776924

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO99776924 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 50 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Incasso

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150045603

Codice prodotto

CRO99776924

Cod. produttore

99776924

Produttore

CRO

Frequenza della tensione d'ingresso:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Incasso

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Equipaggio di misura:

Analogico

Numero di caratteri:

5

Con funzione reset:

Crouzet : COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 24VAC WR, Contaimpulsi da quadro