CONTACT ITALIA SRL - IICQCM2802 QUADRO DI CAMPO 2 STR. IND. 800VDC - QCM2802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso DC max. - 800 V
Larghezza - 340 mm
Altezza - 432 mm
Profondità - 161 mm
Protezione delle catene - Bipolare
Confezione
1 PZ
EAN
8028045096491
Codice prodotto
IICQCM2802
Cod. produttore
QCM2802
Produttore
IIC
Tensione di ingresso DC max.:
800 V
Larghezza:
340 mm
Altezza:
432 mm
Profondità:
161 mm
Protezione delle catene:
Bipolare
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di fusibile:
gPV
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Classe di prova tipo 3:
no
Funzione di monitoraggio:
No
Corrente d'ingresso massima per stringa:
16 A
Corrente d'uscita max.:
16 A
Colore:
Bianco
Numero di ingressi per conduttori:
5
Tipo di introduzione:
Raccordo a vite
Con collegamento di terra:
sì
Attrezzato con sezionatore di carico:
sì