pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1104 QUADRO DI CAMPO 4 STR. PAR. 1000VDC - QCM1104

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1104 QUADRO DI CAMPO 4 STR. PAR. 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

  • Larghezza - 340 mm

  • Altezza - 282 mm

  • Profondità - 161 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045097498

Codice prodotto

IICQCM1104

Cod. produttore

QCM1104

Produttore

IIC

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

Larghezza:

340 mm

Altezza:

282 mm

Profondità:

161 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di fusibile:

gPV

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Corrente d'uscita max.:

63 A

Colore:

Bianco

Tipo di introduzione:

Raccordo a vite

Con collegamento di terra:

Attrezzato con sezionatore di carico:

Quadri di campo composti da portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttori sezionatori sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatori di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.