COMELIT GROUP SPA - COESK9051/A CARTA PASS FORMATO PORTA-CHIAVI GRIGIO - SK9051/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di supporto dati - Portachiavi
Senza contatto - sì
Diametro - 0 mm
Larghezza - 35 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8023903254853
Codice prodotto
COESK9051/A
Cod. produttore
SK9051/A
Produttore
COE
Tipo di supporto dati:
Portachiavi
Senza contatto:
sì
Diametro:
0 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
5 mm
Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Consente l'accesso in fasce orarie e giorni predefiniti, da fornire ad esempio agli addetti alle pulizie, manutentori, ecc. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS. Dimensioni: 42x35x7 mm