pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFPIRP SENS. RADIO VOLUM. IR PET IMMUNITY, SERI - RFPIRP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFPIRP SENS. RADIO VOLUM. IR PET IMMUNITY, SERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 7 mA

  • Tensione d'esercizio - 3...3 V

  • Monitoraggio della copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903292879

Codice prodotto

COERFPIRP

Cod. produttore

RFPIRP

Produttore

COE

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

7 mA

Tensione d'esercizio:

3...3 V

Monitoraggio della copertura:

Caratteristica:

Distanza

Altezza:

123 mm

Larghezza:

62 mm

Profondità:

38 mm

Diametro:

0 mm

Sistema radio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore radio volumetrico con PIR. Trasmissione bidirezionale senza fili, portata 12 m con apertura 90°, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunit? agli animali fino a 15/25 kg (a 8 metri), codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 123 x 62 x 38 mm, peso 120 g. EN50131 grado 2