pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0327 FRONTALE SWITCH CON 27 PULSANTI - 3 COLO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0327 FRONTALE SWITCH CON 27 PULSANTI - 3 COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pulsanti di chiamata - 27

  • Materiale dei pulsanti campanello - Acciaio inox

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Materiale parte frontale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362657

Codice prodotto

COEIX0327

Cod. produttore

IX0327

Produttore

COE

Numero di pulsanti di chiamata:

27

Materiale dei pulsanti campanello:

Acciaio inox

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Materiale parte frontale:

Altri

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 24 pulsanti disposti su 3 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 448.9 x 2.5mm.