COMELIT GROUP SPA - COEGSM-4IN COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, - GSM-4IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con alimentatore - sì
Collegamento analogico - sì
Collegamento ISDN - no
Percorso radio alternativo (GSM) - sì
X.31/X.25 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903285642
Codice prodotto
COEGSM-4IN
Cod. produttore
GSM-4IN
Produttore
COE
Con alimentatore:
sì
Collegamento analogico:
sì
Collegamento ISDN:
no
Percorso radio alternativo (GSM):
sì
X.31/X.25:
no
Trasmissione vocale (AWAG):
sì
Trasmissione digitale (AWUG):
sì
Con scatola:
sì
Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo che consente un facile utilizzo dell'apparecchio. 4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /- e 4 uscite controllabili tramite SMS o tastiera. Il combinatore ha 20 numeri in memoria da utilizzare in caso di allarme, numeri in posizione 1-10 per l'invio di SMS e numeri in posizione 11-20 per la chiamata. Alim. 9-14VDC, consumo di corrente 20mA in standby - max. 80mA in attivazione, dimensioni 165 x 135 x 32 mm. Compatibile solo con SIM 2G