pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS02VA TELEC. AHD BULLET 2MP, 2.8-12MM, IR 40M - AHBCAMS02VA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHBCAMS02VA TELEC. AHD BULLET 2MP, 2.8-12MM, IR 40M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 2

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390506

Codice prodotto

COEAHBCAMS02VA

Cod. produttore

AHBCAMS02VA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Protocollo:

Analogico

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Con segnalatore di movimento video:

no

Capacità memoria:

0 GB

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

32...94 °

Angolo di osservazione verticale:

18...50 °

Assorbimento di potenza:

8.4 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

0 mm

Altezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

250 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8÷12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).