pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4680C GRUPPO AUDIO/VIDEO SIMPLEBUS 1 - 4680C

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4680C GRUPPO AUDIO/VIDEO SIMPLEBUS 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo video

  • Strategia di lettura biometrica - no

  • Lettura del codice della strategia - no

  • Supporto dati per la strategia di lettura - no

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

POWERCOM

EAN

8023903209174

Codice prodotto

COE4680C

Cod. produttore

4680C

Produttore

COE

Tipologia:

Modulo video

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tecnica di installazione:

2 fili

Montaggio a incasso:

A parete:

Con scatola:

no

Larghezza:

102 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

43 mm

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

240

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Colore:

Bianco

Gruppo audio-video per sistema Simplebus 1 (con miscelatore art. 4888C) con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1.3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling,altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta.